Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator HARSTAD 230V R62412106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator HARSTADT mit Fernbedienung, Kristallrand Ø60cm
Artikel-Nr.:
     262-C919J80
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62412106
EAN/GTIN:
     4017807461206
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator HARSTAD 230V R62412106
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Breite:
600 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.039 kW
Mit Fernbedienung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,69*
€ 101,52*
€ 4,95*
ab € 103,49*
€ 130,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,78*
€ 253,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62402106
ab € 85,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 115,18*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62743132
ab € 112,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62672132
ab € 136,22*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522187
ab € 55,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522132
ab € 85,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62402906
ab € 97,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62662111
ab € 103,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.