Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator STRALSUND 230V R62522187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Sternenhimmel Ø50cm
Artikel-Nr.:
     262-C919J82
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62522187
EAN/GTIN:
     4017807466157
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator STRALSUND 230V R62522187
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
An/Aus
Ausführung:
Decke
Breite:
500 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
Titan
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.03 kW
Mit Fernbedienung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,84*
€ 72,65*
€ 4,95*
ab € 82,52*
€ 105,23*
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 91,88*
€ 116,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,29*
€ 177,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62402106
ab € 85,40*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 114,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62743132
ab € 112,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62672132
ab € 135,16*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62412106
ab € 79,95*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,78*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522132
ab € 86,04*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62402906
ab € 97,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62662111
ab € 103,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.