Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 6qmm 5f Kst 130x130x77mm AP 8einf IP66 hfr DK0606G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-C921J46
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000007
EAN/GTIN:
     4012591124993
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 6qmm 5f Kst 130x130x77mm AP 8einf IP66 hfr DK0606G
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
8
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
130 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, abzweigdose hensel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 4,99*
ab € 11,17*
€ 15,45*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 11,19*
€ 15,48*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,16*
2 Tage
58
€ 6,40*
ab € 11,74*
€ 16,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
36001005
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.