Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 25qmm 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr DK2500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 2500 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel DK 2500 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     262-C921J53
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000015
EAN/GTIN:
     4012591125075
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 25qmm 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr DK2500G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bestückung:
ohne
Breite:
205 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
255 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 6,40*
ab € 18,30*
€ 24,88*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 18,74*
€ 25,42*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 18,71*
€ 25,43*
€ 5,00*
ab € 18,84*
€ 25,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
DK KS 25
ab € 21,46*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,72*
Zubehör
Hensel
DK TS 25
ab € 3,31*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,84*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.