Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 255x355x122mm gr Kst 50qmm Klemm WandDecke KF5050A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 5050 A Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 5050 A Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-C921J91
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000229
EAN/GTIN:
     4012591127208
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 255x355x122mm gr Kst 50qmm Klemm WandDecke KF5050A
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
355 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
255 mm
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,88*
€ 141,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,93*
€ 141,53*
Frei Haus
ab € 121,39*
€ 144,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,10*
€ 145,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,22*
€ 145,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772200
ab € 19,54*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.