Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP55 1500W sw 202x1100x95mm VC-A1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     262-C922C82
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-A1500
EAN/GTIN:
     4250939304595
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Infrarotstrahler IP55 1500W sw 202x1100x95mm VC-A1500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infrarotstrahler
Breite:
202 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1100 mm mm
Max. Heizleistung:
1500 W W
Max. Montagehöhe:
5 m
Min. Heizleistung:
1500 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
95 mm mm
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler elektrisch, infrarotheizer, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 449,43*
€ 530,63*
Frei Haus
ab € 459,86*
€ 545,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,49*
€ 585,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 640,56*
€ 751,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,63*
€ 631,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.