Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP55 2400W sw 202x1550x95mm VC-A2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400
Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     262-C922C84
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-A2400
EAN/GTIN:
     4250939304618
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Infrarotstrahler IP55 2400W sw 202x1550x95mm VC-A2400
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infrarotstrahler
Breite:
202 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1550 mm mm
Max. Heizleistung:
2400 W W
Max. Montagehöhe:
5 m
Min. Heizleistung:
2400 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
95 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeltisch-Heizstrahler, Wickeltisch-Wärmestrahler, Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, vitramo infrarotstrahler, wickeltisch heizstrahler, heizstrahler elektrisch, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 535,05*
€ 633,17*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,61*
€ 639,39*
Frei Haus
ab € 547,01*
€ 651,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 699,93*
€ 821,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,17*
€ 753,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,99*
€ 743,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,01*
€ 678,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,05*
€ 636,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.