Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 600mm edst B 69dB 360cbmh LED Ø120-150mm 3st AblUml T500mm D64BBC0N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
D64BBC0N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-C923E44
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D64BBC0N0
EAN/GTIN:
     4242004223016
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Wandesse 600mm edst B 69dB 360cbmh LED Ø120-150mm 3st AblUml T500mm D64BBC0N0
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
220 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
47 kWh
Energieeffizienzklasse:
B
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
635 - 1075 mm
Höhe der Haube:
53 mm mm
Höhe des Kamins:
583 - 1022 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
360 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
500 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 284,20*
€ 336,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,82*
€ 336,24*
19 Tage
2
€ 6,90*
ab € 285,10*
€ 337,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 295,34*
€ 351,66*
€ 6,90*
ab € 300,95*
€ 356,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
Z5860N0
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.