Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø255mm HLAWD23N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD23N0, Einbau Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-C923E64
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     HLAWD23N0
EAN/GTIN:
     4242004222767
Suchbegriffe:
Hochschrank
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø255mm HLAWD23N0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
317 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle 20 liter schwarz, hochschrank, microwelle schwarz, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,90*
ab € 283,91*
€ 331,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 313,05*
€ 365,71*
Frei Haus
ab € 317,96*
€ 369,68*
Frei Haus
ab € 320,98*
€ 374,49*
€ 6,90*
ab € 323,97*
€ 377,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.