Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 25l 900W sw 5stuf Ø315mm HLAWD53N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
HLAWD53N0, Einbau Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-C923E65
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     HLAWD53N0
EAN/GTIN:
     4242004222781
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 25l 900W sw 5stuf Ø315mm HLAWD53N0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1450 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
315 mm
Garraumfassungsvermögen:
25 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
900 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
388 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 299,71*
€ 349,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 332,14*
€ 385,75*
Frei Haus
ab € 336,43*
€ 389,84*
Frei Haus
ab € 340,04*
€ 393,04*
€ 6,90*
ab € 341,88*
€ 395,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,63*
€ 456,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.