Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 6W Alu PECOS Aufb eins IP65 m.LM 227760142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-
LED-
Artikel-Nr.:
     262-C923G28
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     227760142
EAN/GTIN:
     4017807303537
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hinweisleuchte 6W Alu PECOS Aufb eins IP65 m.LM 227760142
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hausnummernleuchte, hausnummernleuchte led, anbauleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 57,75*
€ 67,73*
1
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 69,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 81,37*
€ 104,43*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 166,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,64*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D/K
ab € 2,64*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,66*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.A
ab € 2,60*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.B
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 3,11*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.C
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D
ab € 2,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.D
ab € 2,92*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.E
ab € 2,66*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.E
ab € 2,92*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.F
ab € 2,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.