Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung LC-D LC-D SM Kst Keramik gn Schr 15090076-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC Grün
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC Grün
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC Grün
Artikel-Nr.:
     262-C923H88
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090076-50
EAN/GTIN:
     4251122189418
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung LC-D LC-D SM Kst Keramik gn Schr 15090076-50
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
grün
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,56*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,57*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 2,60*
50
Frei Haus
ab € 2,1854*
€ 2,6654*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,17*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1502007300-E
ab € 46,01*
Zubehör
Metz Connect
15024A0200-E
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.