Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung LC-Q LC-Q MM Kst Keramik tk Schr 15090078-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 15090078-30 LWL-Steckverbinder LC Aqua-Farbe
METZ CONNECT 15090078-30 LWL-Steckverbinder LC Aqua-Farbe
METZ CONNECT 15090078-30 LWL-Steckverbinder LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     262-C923H90
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090078-30
EAN/GTIN:
     4251122190308
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung LC-Q LC-Q MM Kst Keramik tk Schr 15090078-30
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
türkis
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC | LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC | LC-Quad
UPC-Ausführung:
ja
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 6,08334*
€ 7,03334*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 7,06*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 7,15*
30
Frei Haus
ab € 6,23767*
€ 7,23767*
17 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 211,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.