Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung SC-D SC-D MM Kst Keramik tk Schr 150900BA-30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kupplung SC-D SC-D MM Kst Keramik tk Schr 150900BA-30
Artikel-Nr.:
     262-C923H98
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150900BA-30
EAN/GTIN:
     4251122189494
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl-kupplung sc
LWL-Kupplung SC-D SC-D MM Kst Keramik tk Schr 150900BA-30
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
türkis
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
UPC-Ausführung:
ja
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,2801*
€ 55,0302*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,39*
€ 55,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,151*
€ 56,2311*
Frei Haus
ab € 47,6403*
€ 56,6703*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,89*
€ 59,0802*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,2311*
€ 66,91501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,2711*
€ 65,77261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,5611*
€ 63,73771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,441*
€ 61,21479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,0211*
€ 59,52511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,151*
€ 56,10969
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,5717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.