Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail SC 50125 OM3 2m bg MM50125 Aderpigtail 150M1CO0020E8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C923I19
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1CO0020E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om3
lwl pigtail sc
lwl pigtail
LWL-Pigtail SC 50125 OM3 2m bg MM50125 Aderpigtail 150M1CO0020E8
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
beige
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
SC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 18,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,2396*
€ 18,9296*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,3072*
€ 19,0072*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 19,60*
€ 3,90*
ab € 19,47*
€ 21,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,9296*
€ 22,52622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,8596*
€ 22,44292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,6096*
€ 22,14542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,3196*
€ 21,80032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,8296*
€ 21,21722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,2396*
€ 20,51512
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,15495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.