| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C923I21 Herst.-Nr.: 150M1JO0020E6 EAN/GTIN: 4251122189791 |
| |
|
| | |
| LWL-Pigtail LC 50125 OM3 2m bg MM50125 Aderpigtail 150M1JO0020E6 Weitere Informationen: | | Adertyp: | Kompaktader | Farbe: | beige | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 2 m m | Steckverbindertyp: | LC | Typ: | Aderpigtail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,21004* | € 15,09006* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,29902* | € 15,17904* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,41542* | € 15,3054* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,16004* | € 17,12004* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,16* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,38317* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|