Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sensorleuchte 9,8W 3000K 679lm anth Konv IP44 BWM 230x260x145mm L810SANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichwei...
Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichwei...
Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichwei...
Artikel-Nr.:
     262-C924E91
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     009847
EAN/GTIN:
     4007841009847
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Sensorleuchte 9,8W 3000K 679lm anth Konv IP44 BWM 230x260x145mm L810SANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Sensorleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
679 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
260 mm
Dimmung programmierbar:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
9.8 - 9.8 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
145 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
69.2857 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
230 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
9.8 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 117,05*
€ 144,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,80*
€ 145,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,73*
€ 150,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,65*
€ 150,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,67*
€ 160,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.