Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HV 35W 230V IP67 GU10 edst 679435EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbauleuchte
Artikel-Nr.:
     262-C924J01
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     679435EV
EAN/GTIN:
     4037293018104
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte HV 35W 230V IP67 GU10 edst 679435EV
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
120 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
102 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
110 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
120 mm mm
Max. Belastung:
3500 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, einbauleuchte led, led-einbauleuchten evn, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,62*
€ 82,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,72*
€ 82,39*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,38*
€ 83,17*
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 84,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,41*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.