Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu L14,66mm H3mm APRDEAPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J18
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRDEAPF
EAN/GTIN:
     4037293018692
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe alu L14,66mm H3mm APRDEAPF
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
20.25 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
3 mm
Länge:
14.66 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,01*
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.