Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu L26,2mm H6,2mm APRTEAPEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil-Endplatte inkl. 2xSchrauben APRTEAPEB
Alu-Profil-Endplatte inkl. 2xSchrauben APRTEAPEB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J24
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRTEAPEB
EAN/GTIN:
     4037293020152
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe alu L26,2mm H6,2mm APRTEAPEB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
6.2 mm
Länge:
26.2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.