Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu L30mm H3mm APRUEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil-Endplatte inkl. 2xSchrauben APRUEAP
Alu-Profil-Endplatte inkl. 2xSchrauben APRUEAP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J28
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRUEAP
EAN/GTIN:
     4037293020138
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe alu L30mm H3mm APRUEAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
3 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.