Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Alu L28mm APXSWEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Endabschlussplatte
Alu-Endabschlussplatte
Artikel-Nr.:
     262-C924J31
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APXSWEAP
EAN/GTIN:
     4037293018654
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe ws Alu L28mm APXSWEAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
28 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 7,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.