Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Alu L9mm APXSWEAPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Endabschlussplatte
Alu-Endabschlussplatte
Artikel-Nr.:
     262-C924J32
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APXSWEAPF
EAN/GTIN:
     4037293018661
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe ws Alu L9mm APXSWEAPF
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,64*
4 Tage
9
€ 9,45*
ab € 3,72*
€ 5,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.