Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender IP20 HSMULTI4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Handsender RGB 2,4GHz IP20 20m HSMULTI4
Funk-Handsender RGB 2,4GHz IP20 20m HSMULTI4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J70
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     HSMULTI4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Handsender IP20 HSMULTI4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsender | Kontrolleinheit
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 54,78*
€ 5,00*
ab € 42,99*
€ 56,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,64*
€ 57,21*
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 58,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,74*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.