Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 7,2Wm ws 2700K 60Stkm IP20 DC LED nicht austauschbar 10000mm ICSB202430352710M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 10m 2700K IC 60LEDm ICSB202430352710M
LED-Strip 10m 2700K IC 60LEDm ICSB202430352710M
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J85
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ICSB202430352710M
EAN/GTIN:
     4037293022798
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 7,2Wm ws 2700K 60Stkm IP20 DC LED nicht austauschbar 10000mm ICSB202430352710M
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Länge:
10000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 364,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,26*
€ 364,74*
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 367,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,73*
€ 383,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 324,62*
€ 388,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.