Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,8Wm ws 3000K 120Stkm IP20 LED nicht austauschbar 10000mm DC ICSB202460350210M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 10m 3000K IC 24VDC ICSB202460350210M
LED-Strip 10m 3000K IC 24VDC ICSB202460350210M
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J89
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ICSB202460350210M
EAN/GTIN:
     4037293022309
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,8Wm ws 3000K 120Stkm IP20 LED nicht austauschbar 10000mm DC ICSB202460350210M
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.8 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1251 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Länge:
10000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,14*
€ 424,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 362,09*
€ 424,95*
Frei Haus
ab € 367,38*
€ 428,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,46*
€ 429,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,97*
€ 448,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.