Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte 2W 3000K 150lm alu Konv 1LED elektr.Trafo IP20 Lamelle P21702S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandeinbauleuchte 3000K IP20 si P21702S
LED-Wandeinbauleuchte 3000K IP20 si P21702S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C925B40
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P21702S
EAN/GTIN:
     4037293021722
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
LED-Orientierungsleuchte 2W 3000K 150lm alu Konv 1LED elektr.Trafo IP20 Lamelle P21702S
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
Lamelle
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
90 mm mm
Einbaubreite:
78 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Einbaulänge:
38 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
2.2 - 2.2 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
41 mm
Leuchtenlichtausbeute:
68 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
90 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, Außenleuchte, Einbauleuchte, Hinweisleuchte, Leuchte, Stufeneinbauleuchte, Treppen- und Wandeinbauleuchte, Treppeneinbauleuchte, Treppenleuchte, Treppenstufeneinbauleuchte, Wand-Downlight, Wandleuchte, Wandsignalleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,03*
€ 50,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 51,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,42*
€ 51,60*
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,30*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.