Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 6W 3000K 420lm 100-240V LED nicht austauschbar 1LED PC67106402N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbaustrahler
Artikel-Nr.:
     262-C925B78
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PC67106402N
EAN/GTIN:
     4037293019873
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte 6W 3000K 420lm 100-240V LED nicht austauschbar 1LED PC67106402N
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
420 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
120 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
100 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
94 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
120 mm mm
Max. Belastung:
1500 kg
Max. Oberflächentemperatur:
45 °C °C
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,68*
€ 107,43*
€ 5,46*
ab € 88,35*
€ 109,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,56*
€ 110,69*
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 113,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,48*
€ 126,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.