Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,4Wm ws 2700K 140Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC SB2024702827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Superbright-Strips
LED-Superbright-Strips
Artikel-Nr.:
     262-C925C15
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SB2024702827
EAN/GTIN:
     4037293020497
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,4Wm ws 2700K 140Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC SB2024702827
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1532 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,49*
€ 153,77*
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 153,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 131,60*
€ 159,35*
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 159,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,37*
€ 163,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.