Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws Kst Ø213mm H17mm WARA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung weiß für WAR/WAQ WARA01
Abdeckung weiß für WAR/WAQ WARA01
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C925C60
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     WARA01
EAN/GTIN:
     4037293021692
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abdeckung ws Kst Ø213mm H17mm WARA01
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
213 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
17 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 10,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.