Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph 1f 22kWLadep IP44 Kst 259x475x220mm Wandmont IK10 AMTRONPROFESSIONAL+PNC22ATIVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C928B09
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1387402MA
EAN/GTIN:
     4015394294658
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 22kVA 3ph 1f 22kWLadep IP44 Kst 259x475x220mm Wandmont IK10 AMTRONPROFESSIONAL+PNC22ATIVO
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10 - 10 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Backend im Lieferumfang enthalten:
ja
Breite:
259 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
230 - 400 V
Export der Ladehistorie:
ja
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
475 mm
LTE:
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
220 mm
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.993,48*
€ 2.178,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.081,34*
€ 2.274,92*
Frei Haus
ab € 2.085,04*
€ 2.278,07*
Frei Haus
ab € 2.110,99*
€ 2.300,03*
30 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.162,98*
€ 2.355,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,92*
€ 2.707,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,19*
€ 2.684,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,49*
€ 2.581,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.122,39*
€ 2.525,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,34*
€ 2.476,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.