Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Kst Ø215x210mm SYSTEMGLASALGARDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Artikel-Nr.:
     262-C928B59
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10026157
EAN/GTIN:
     4015120026157
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatzglas sym direkt Kst Ø215x210mm SYSTEMGLASALGARDA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
215 mm
Höhe/Tiefe:
210 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 17,20*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 18,90*
1
€ 5,46*
ab € 14,39*
€ 20,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.