Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand VA 1200mm 5051.146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C928C11
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5051146
EAN/GTIN:
     4028177930209
Rückwand VA 1200mm 5051.146
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet als Rückwand:
ja
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 577,77*
€ 672,61*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 582,31*
€ 677,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,61*
€ 800,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,06*
€ 781,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,44*
€ 743,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,77*
€ 687,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.