Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung LINEARlight ws 2p 260mm FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-500-X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     262-C928F02
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899451971
End-Einspeisung LINEARlight ws 2p 260mm FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-500-X5
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
260 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 45,88*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 53,55*
€ 53,55*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 55,71*
€ 66,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 69,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 661,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.