Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m gn UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GN(20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Artikel-Nr.:
     262-C929J79
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10606
EAN/GTIN:
     4031026548623
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Isolierband PVC 19mm 20m gn UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GN(20)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
grün
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,65*
1
€ 5,00*
ab € 5,06*
€ 7,21*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,66*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,05* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.