Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x133mm HFT 85-95° ST natur hfr vz GKAV133-78T100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Außeneck 90 Grad verstellb. 133x100mm GKAV 133-78T100 S
GK-Außeneck 90 Grad verstellb. 133x100mm GKAV 133-78T100 S
Artikel-Nr.:
     262-C933G98
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339096183
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x133mm HFT 85-95° ST natur hfr vz GKAV133-78T100S
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
133 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 206,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,69*
€ 206,93*
Frei Haus
ab € 173,25*
€ 214,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,16*
€ 214,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,94*
€ 259,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.