Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 80A 230-400VL-L Eintarif 50Hz S0 DHZ+4Q5(80)A,3X230/400V,MID,M-BUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 80A 230-400VL-L Eintarif 50Hz S0 DHZ+4Q5(80)A,3X230/400V,MID,M-BUS
Artikel-Nr.:
     262-C934C88
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320419
EAN/GTIN:
     4048652032617
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 80A 230-400VL-L Eintarif 50Hz S0 DHZ+4Q5(80)A,3X230/400V,MID,M-BUS
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
8
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Breite:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
100 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
1000 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
80 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
230 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
0 - 0 V
Nennstrom (In):
80 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
80 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.