Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 25W 4000K 3112lm si Konv 1LED elektr.Trafo IP20 VLDF-F154NDSI-400O840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C934D22
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0522530SI
EAN/GTIN:
     4029299464788
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
LED-Lichtleiste 25W 4000K 3112lm si Konv 1LED elektr.Trafo IP20 VLDF-F154NDSI-400O840
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3112 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
22 - 22 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
50 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1188 mm
Max. Systemleistung:
25 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,17*
€ 174,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,49*
€ 176,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,59*
€ 182,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.