Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 1,5qmm ws L4500mm 3x1,5qmm Buchse Stecker 16A GST18I3K1BS15E45WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C934I20
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.4500.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Systemverbindung 3p H05VV-F 1,5qmm ws L4500mm 3x1,5qmm Buchse Stecker 16A GST18I3K1BS15E45WS
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
4500 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,471*
€ 9,221*
€ 5,46*
ab € 8,66*
€ 12,28*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9563*
€ 12,6763*
€ 3,90*
ab € 9,83*
€ 13,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,94995*
€ 13,98995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98995*
€ 16,64804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90995*
€ 16,55284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21995*
€ 15,73174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63995*
€ 15,04154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16995*
€ 14,48224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94995*
€ 11,84044
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.