Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST L65mm H90mm BW-SDTVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung BW-SDT vwX
Befestigung BW-SDT vwX
Artikel-Nr.:
     262-C935A05
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37290009100
EAN/GTIN:
     4020863345571
Befestigungsset ws ST L65mm H90mm BW-SDTVW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
253 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Länge:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,57*
€ 5,00*
ab € 20,88*
€ 29,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,96*
€ 30,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,57*
€ 31,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,37*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.