Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws ST L1325mm H100mm DH/1300VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung DH /1300 vw
Abdeckung DH /1300 vw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C935A08
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37291300100
EAN/GTIN:
     k.A.
Abdeckung ws ST L1325mm H100mm DH/1300VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
340 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Länge:
1325 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,79*
€ 86,59*
€ 5,00*
ab € 69,07*
€ 86,92*
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 89,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,16*
€ 90,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,29*
€ 100,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.