Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller REG gr 2,5A 230V IP30 RAL7035 STSX2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico
Maico
Artikel-Nr.:
     262-C936G14
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.1564
EAN/GTIN:
     4012799992295
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
drehzahlregler
Drehzahlsteller REG gr 2,5A 230V IP30 RAL7035 STSX2,5
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Breite:
35 mm
Farbe:
grau
Höhe:
94 mm
Montageart:
REG
Nennstrom:
2.5 A A
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 134,17*
€ 155,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,03*
€ 156,34*
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 158,51*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 141,30*
€ 163,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,05*
€ 184,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.