Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 1080MP WandDecke IR uni ws CCTV mit IR-LED IND2413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C937A68
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25913
EAN/GTIN:
     4015162259131
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Überwachungskamera 1080MP WandDecke IR uni ws CCTV mit IR-LED IND2413
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
1080
Bildsystem:
CCTV
Breite:
0 mm mm
Brennweitengröße:
2.8 - 12 mm
Durchmesser:
75 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
35 - 102 °
Höhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
6 W
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Tiefe:
148 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
20 - 57 °
mit IR-LED:
ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,08*
€ 147,88*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 121,67*
€ 149,09*
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 150,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,48*
€ 154,49*
€ 3,50*
ab € 127,31*
€ 154,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.