Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP20 LIVELINKWIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux LIVELINK WIFI
Trilux LIVELINK WIFI
Artikel-Nr.:
     262-C937D23
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6565400
EAN/GTIN:
     4018242340361
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement
Steuergerät IP20 LIVELINKWIFI
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
204 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,64*
€ 248,37*
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 249,69*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 206,20*
€ 251,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,58*
€ 251,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,61*
€ 257,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7006700
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.