Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr Ondo ST ONDOLEDE01K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6588700 Beleuchtungs-Zubehör
Trilux 6588700 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C937D37
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6588700
EAN/GTIN:
     4018242339075
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Befestigungsset gr Ondo ST ONDOLEDE01K
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,21*
€ 13,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,52*
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.