| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C937E90 Herst.-Nr.: 4940230 EAN/GTIN: 4003468490716 |
| |
|
| | |
| Binäreingang KNX REG 4TE LED 6f m.LED-Anz BM6TKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 6 | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Eingangsspannung: | 8 - 250 V | Externe Abfragespannung notwendig: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,62* | € 179,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,66* | € 185,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,29* | € 191,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,72* | € 198,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 207,12* | € 249,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|