| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C937E94 Herst.-Nr.: 4940280 EAN/GTIN: 4003468490907 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor KNX 2-800W REG 4TE 4Ausg uni Vor Ort-Handbedienung DM4-2TKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Ausführung: | Dimmaktor | Ausgangsleistung: | 2 - 800 W | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | KNX: | ja | Lastart: | universal | Max. Schaltleistung LED: | 200 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Spannung: | 230 - 240 V | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltaktor, theben schaltaktor, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 281,08* | € 327,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 290,31* | € 337,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,11* | € 348,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,21* | € 351,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 392,60* | € 442,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|