Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 6kW Schraub 30-80°C HCT12U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizflansch 6kW Schraub 30-80°C HCT12U
Artikel-Nr.:
     262-C938A49
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     373710
EAN/GTIN:
     4015627373716
Suchbegriffe:
Rohrbegleitheizung
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Elektro-Heizflansch 6kW Schraub 30-80°C HCT12U
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
6 - 6 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
0 mm mm
Flanschdurchmesser:
0 mm mm
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 Zoll
Nennspannung 1:
230 V V
Nennspannung 2:
230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 80 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Flanschheizkörper, Tauchheizung, einschraubheizkörper dimplex, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,22*
€ 410,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,02*
€ 469,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,99*
€ 489,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.