| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C938J24 Herst.-Nr.: 048SEN EAN/GTIN: 8033239437271 |
| |
|
| | |
| Wandanbauleuchte 75W HV edst IP44 E27 BWM 90x170x290mm 048SEN Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 170 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 75 - 75 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 290 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Lichtaustritt: | direkt | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 90 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 75 W | Mit Bewegungsmelder: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzklasse: | I | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 123,63* | € 156,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,22* | € 165,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 144,39* | € 181,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|