Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 1200x1000x300mm Metall gr RAL7035 SV9666.851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9666.851 Rack Zubehör
Rittal 9666.851 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C938J62
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666851
EAN/GTIN:
     4028177803749
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Einbauset 1200x1000x300mm Metall gr RAL7035 SV9666.851
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1200 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 210,01*
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 216,26*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,39*
€ 216,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,08*
€ 218,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,92*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666757
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.